Elemente de strângere deplasabile scurt, Tip: 5

Cod articol: 370092 5
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764Md
Lăţime canal T 14 mm
Şurub de strângere G M12
Înălţime de strângere h-H 6 mm - 50 mm
Forţa de strângere 32 kN
A 36 mm
A1 78 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 95 mm
Interval de reglaj V 12 mm - 82 mm
Deschidere SW 8 mm
Şurub de fixare G1 M16
Tip produs Element de strângere deplasabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370092 5
EAN / GTIN 4020772003135
Număr producător 556189

Descriere

Execuţie:

  • Forţă de strângere 30 resp. 49 kN cu moment de strângere la cca. 100 Nm.
  • Element de strângere forjat din oţel de îmbunătăţire aliat, galvanizat negru.
  • Reglabil continuu pe înălţime şi lungime.
  • Înălţime constructivă redusă.

Livrare:

  • Element de bază şi element portant.
  • Piuliţă DIN 508 cu şurub de strângere din clasa de rezistenţă 12.9.

Accesorii opţionale:

Elemente de presiune Cod 370095.