Descriere:
Acest micrometru Digimatic pentru măsurat filete trebuie utilizat cu nicovale / vârfuri opționale, interschimbabile. Acest lucru vă permite să măsurați o gamă largă de diametre metrice și Whitworth ale pasului filetat. Include un standard de reglare metrică de 60° pentru toate modelele cu excepţia celor din gama 0-25 mm.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 75 - 100
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (60°) (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie, fără inserții de măsurare interschimbabile.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani