Execuţie:
Construcţie tubulară uşoară, stabilă. Două elemente portante ale braţului de măsurare pentru prinderea diferitelor vârfuri de măsurare. Element fix portant al braţului de măsurare (fără canal de ghidare) deplasabil pe ţeavă pentru un reglaj aproximativ. Element portant mobil al braţului de măsurare pe ghidaj cu bile, de precizie, fără joc şi fără frecare, ce asigură precizie maximă. Forţă de măsurare constantă datorită unui resort de presiune integrat. Pentru introducerea fără atingere în poziţia de măsurare, braţul de măsurare mobil este retractabil. Domeniul de măsurare poate fi extins la alegere printr-un prelungitor opţional (max. 3000 mm). Utilizabil cu un ceas comparator sau cu un ceas comparator de precizie cu ⌀ cozii de 8 mm h6.
Aplicaţie:
Aparat universal de măsurare pentru măsurări comparative. Pentru măsurări exterioare şi interioare pe diverse forme de piese şi pentru măsurarea pragurilor înguste. Cu accesorii speciale pentru măsurarea marginilor de centrare, canelurilor, canalelor, formelor de coadă de rândunică, conurilor, dinţilor precum şi filetelor interioare şi exterioare.
Livrare:
Aparat de bază, cutie de lemn.
Inclusiv cu braţe de măsurare Cod
428350 Ref. 50, 2 buc. vârfuri de măsurare Cod
428360 Ref. S, 2 buc. piuliţe de prindere Cod
428358, 2 buc. opritoare de adâncime reglabile Cod
428354 Ref, A, ceas comparator digital cu afişaj cu scală, citire 0,001 mm, funcţie min. / max., capac de protecţie pentru ceasul comparator.