{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 866 | |
Domeniu de măsurare | 60 mm - 960 mm | |
Lungimea benzii | 1.000 mm | |
Lăţimea benzii | 16 mm | |
Citire | 0,1 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Număr producător | 62200076 |