Descriere:
Indicator de cadran, digital, DIGI-MET. Domeniul de măsurare 25,0 mm / 1,0 inch. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Precizie 0,005mm. Carcasă din aluminiu: Inel exterior Ø 60 mm. Cu ax din oțel inoxidabil, călit și vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8 mm h 6. Cu câmp de citire rotativ de 280° și afișaj LCD mare cu cifre de 11 mm înălțime. Clasa de protecție IP 42. Funcții electronice: Comutare pornit/oprit, setare zero posibilă în orice punct, precum și comutare mm/înch. Funcția PRESET (presetarea măsurătorilor) - Funcția ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la PRESET) și funcția de toleranță. Inversarea direcției de numărare și blocarea individuală a tastaturii. Ieșire de date variabile USB, Opto RS 232 sau Digimatic. Cu radio integrat. Ambalare: cutie de carton