Digitale indicator uitlezing 0,001mm25,0 mm Geïntegreerde draadloze

Artikelnummer: 172650660
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 172650660
EAN/GTIN 4029713049348
Nummer fabrikant 172650660

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium behuizing
  • Buitenring (rand) Ø 60 mm
  • Vervangende sondetip M2,5
  • Beschermingsklasse IP42
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Het display kan 280° worden gedraaid
  • LCD-display met 11 mm hoge cijfers
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Wijzerplaatindicator, digitaal, DIGI-MET. Meetbereik 25,0 mm / 1,0 inch. Aflezing 0,001 mm / .00005 inch. Nauwkeurigheid 0,005mm. Aluminium behuizing: Buitenring Ø 60mm. Met roestvrijstalen, geharde spindel en verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met draaibaar afleesveld 280° en LCD groot display met 11mm hoge cijfers. Beschermingsklasse IP 42. Elektronische functies: Aan/uit-schakeling, nulstelling op elk punt mogelijk, evenals mm/inch-schakeling. PRESET-functie (voorinstelling van de meting) - ABS-functie (weergave kan op nul worden gezet zonder verwijzing naar PRESET te verliezen) en tolerantiefunctie. Omkering van telrichting en individuele toetsenbordvergrendeling. Variabele data-uitgang USB, Opto RS 232 of Digimatic. Met geïntegreerde radio. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 42
  • Lezen: 0,001 mm
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Meetkracht MIN: 0,65 NB
  • Meetkracht MAX: 1,15 NB
  • Meetbereik in mm: 25 mm
  • Foutlimiet meetbereik µm: 4 µm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 1 µm
  • Digitale meetkracht: 0,65 - 1,15

Norm:

Factory standard