Execuţie:
125 x 70 mm
Formă ergonomică
Lungime totală: 127 mm
Lățimea totală: 69,85 mm
Spumă moale
Descriere:
Blocul de mână 3M™ Stikit™ este fabricat din material de spumă moale și flexibil. Ca urmare, se adaptează cu ușurință la toate contururile și permite un model de șlefuire uniform și constant. Forma sa ergonomică se potrivește confortabil în mână, facilitând lucrul cu ea. Pe suprafața netedă de vinil, benzile de șlefuire autoadezive 3M™ Stikit™ pot fi schimbate rapid și ușor și sunt în continuare bine fixate.
Caracteristică:
Control excelent pentru pregătirea vopselei și alte lucrări de șlefuire cu granulație fină
Materialul durabil, dar flexibil din spumă turnată permite șlefuirea manuală a suprafețelor plane sau conturate
Suportul de vinil albastru permite înlocuirea ușoară și un contact consistent cu suprafața de lucru
Potrivit pentru benzile Stikit™ pentru a permite înlocuirea rapidă
Rolele de șmirghel sau benzile de șlefuit nu alunecă, permițând o șlefuire eficientă și fără obstacole