3M™ Stikit™ Taco manual blando, 70 mm x 127 mm, suave, 05442

Número de artículo: 7000045435
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Stikit™ Handschleifblock Soft
Contenido 1 ud.
Anchura del abrasivo 70 mm
Longitud del abrasivo 125 mm
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Color amarillo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Bloque de rectificado

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000045435
EAN / GTIN 00051144054428
Número del fabricante 7000045435
Número L L51710 819
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Taco de lijado firme y flexible La cara de vinilo, duradera y con fácil liberación del 3M™ Stikit™ Taco manual blando, es apta para Stikit™ Rollos de hojas de 2-3/4 pulgadas de ancho o Stikit™ Hojas abrasivas de 2-3/4 x 5 pulgadas. Trabaja con el cuerpo de espuma blanda para asegurar un contacto constante y firme con la superficie de lijado, incluso alrededor de los contornos. Como parte de nuestro sistema Stikit™, los abrasivos de recubrimiento adhesivo se adhieren firmemente a la cara de vinilo sin resbalar. Al mismo tiempo, esta cara permite retirar rápidamente el abrasivo en rollo u hojas sin dejar residuos de adhesivo. Sobre nuestro sistema Stikit™ El sistema 3M Stikit™ ha sido diseñado para facilitar los cambios entre granos abrasivos o aplicaciones. Los rollos y hojas abrasivas Stikit™ se presentan listos para usar, con una capa de adhesivo sensible a la presión en su parte posterior que permite unirlos al taco manual de forma tan simple como presionar un adhesivo. Al mismo tiempo, se retiran limpiamente sin dejar residuos de adhesivo en el taco. Esto permite cambios muy rápidos que ahorran tiempo y prolongar la vida útil de los abrasivos. Mejor lijado con taco con 3M Un cuerpo suave, una cara de vinilo firme y duradera y nuestro sistema Stikit™ se combinan para conseguir que el lijado con taco en automoción sea más fácil, rápido y efectivo. Las características integradas en nuestro 3M™ Stikit™ Taco manual blando ofrecen una sensación equilibrada que combina control, una cara consistente respecto de las superficies imprimadas y la capacidad de realizar cambios rápidos y cómodos de hojas o rollos: un mejor lijado con taco para facilitar las operaciones de carrocería.

Ventaja:

  • Proporciona un control excelente durante la preparación antes de pintar y otras aplicaciones de lijado de grano fino
  • La fabricación en espuma moldeada, robusta pero flexible, permite el lijado en bloque de superficies planas o contornos
  • La cara de vinilo azul de fácil liberación mantiene un contacto uniforme con la superficie de trabajo
  • Admite hojas Stikit™ para cambios rápidos