Kivitel:
125 x 70 mm
Ergonomikus forma
Teljes hossz: 127 mm
Teljes szélesség: 69,85 mm
Puha hab
Leírás:
A 3M™ STIKIT™ puha kézi csiszolótömbünk ideális a festék előkészítéséhez, beleértve a szintezést és a kontúrok körüli kézi csiszolást. A puha, de robusztus habanyagnak köszönhetően könnyen tartható, és jó érzést biztosít az alapozott felület számára. Ez biztosítja a folyamatos csúszóérintkezést. A STIKIT™ csiszolópapír tekercsek vagy csiszolószalagok biztonságosan és csúszásmentes módon tapadnak a vinil hordozóhoz, de könnyedén és időtakarékosan eltávolíthatók.
Jellemző:
Kiváló vezérlés a festék előkészítése és egyéb finomszemcsés őrlési műveletek során
A robusztus, de rugalmas öntött habanyag lapos vagy kontúros felületek kézi csiszolását teszi lehetővé
A kék vinil hátlap könnyű cserét és állandó érintkezést tesz lehetővé a munkafelülettel
A gyors csere érdekében alkalmas a STIKIT™ szalagokhoz
A csiszolópapír vagy a csiszoló csík tekercsei nem csúsznak el, ami hatékony és akadálytalan csiszolás-t tesz lehetővé