Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc, XA-ZS, 75 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS

Cod articol: 7100192708
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100192708
EAN / GTIN 04054596605893
Număr producător 7100192708
L-Număr L51710 667

Descriere

Execuţie:

Adecvat pentru îndepărtarea rapidă a ruginei, vopselelor, calcarului și acoperirilor de pe metale
Fibră de înaltă rezistență, rezistentă la ciobire și oferă performanțe optime pe margini.
Conformabilitatea ridicată asigură o suprafață de contact mai mare pentru rate de îndepărtare mai rapide.
Carbura de siliciu taie agresiv și lasă un finisaj fin
Rezistentă la stres și, prin urmare, performanță de tăiere constantă

Descriere:

Discul Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc conține un mineral abraziv din carbură de siliciu încorporat într-o pânză de nailon deschisă. Discurile noastre îndepărtează eficient rugina, vopseaua, calcarul de uzură, acoperiri și adezivi de pe suprafețe fără a altera semnificativ materialul de bază.

Caracteristică:

Potrivit pentru îndepărtarea rapidă a ruginii, vopselei, scalei și acoperirilor din metale
Fibră de înaltă rezistență, rezistă la ciobire și oferă performanțe optime pe margini
Rezistă la încărcare pentru o performanță de tăiere constantă
Viteză mare, vibrații reduse și scântei reduse

Notă:

Rust removal, paint removal, mill scale removal, coating removal, adhesive removal, and surface preparation