Disc de curățare și curățare Scotch-Brite™

Cod articol: 7000077927
  • Cantitatea minimă de comandă 1000 bucăţi
  • Pași de comandă: 1000 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000077927
EAN / GTIN 04081600670103
Număr producător 7000077927
L-Număr L51710 1287

Descriere

Execuţie:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Descriere:

Materialul nețesut Clean and Finish, lipit cu rășină, generează cele mai uniforme și reproductibile rezultate de finisare. Versatilitatea sa îl face un disc universal pentru majoritatea aplicațiilor standard.

Caracteristică:

Ajunge în colțuri înguste pentru curățarea completă și pregătirea suprafeței
Manevrează o suprafață mai mare decât perii de sârmă
Folosește carbură de siliciu extra grosieră pentru o tăiere agresivă și un finisaj mai fin decât perii de sârmă

Notă:

Clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications