Scotch-Brite™ Cut and Polish Wheel, 12 in x 2 in x 5 in 7A MED, 1 per cutie

Cod articol: 7000045848
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045848
EAN / GTIN 50048011032998
Număr producător 7000045848

Descriere

Execuţie:

Material CP
Construcție din fibre nețesute comprimate în mai multe straturi
Disponibilitate în dimensiuni mai mici
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață
Suprafață uniformă chiar și în zonele greu accesibile

Descriere:

Disc compact special pentru obținerea de finisaje decorative, fine, în special pe oțel inoxidabil.

Caracteristică:

Material CP
Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
Disponibilitate în cele mai mici dimensiuni
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
Suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
Finisaj uniform
Nici o abatere a aspectului suprafeței
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Economii de timp și de costuri
Model de linie strânsă
Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
Utilizare pe mașini de mare viteză

Notă:

Disc compact special pentru obținerea de suprafețe decorative, fine, în special pe oțel inoxidabil.