Disc de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SL-DH

Cod articol: 7100233604
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100233604
EAN / GTIN 04046719059119
Număr producător 7100233604
L-Număr L51710 760

Descriere

Execuţie:

Disc de fleece cu scai pe un suport de țesătură
Material din nailon rezistent și rezistent la margini
Nu există subgroșare a suprafeței în ciuda abraziunii
Durată lungă de viață și finisare uniformă
Atașamentul cu scai permite schimbarea rapidă și ușoară a discurilor

Descriere:

Discul de fleece Scotch-Brite™ SL-DH cu centrare permite o aderență și mai bună și o poziționare mai precisă a discului scai pe suport. Acest lucru poate reduce vibrațiile cu până la 50%. Aceste discuri sunt ideale pentru lucrări de curățare și finisare. Acestea sunt utilizate pe polizoare unghiulare cu un suport adeziv corespunzător.

Caracteristică:

Disc de fleece cu adeziv scai pe un suport de țesătură
Fermă și stabilă la margini din nylon fleece
Nici o subîntindere a suprafeței în ciuda îndepărtării materialului
Durată lungă de viață și finisaj uniform
Fixarea cu scai permite înlocuirea rapidă și fără complicații a geamului
Utilizare pe polizoare unghiulare

Notă:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications