Pistol de înşurubat cu acumulator CLBP04Q

Cod articol: 071143 CLBP04Q
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Intervalul momentului de torsiune 1,1 Nm - 4 Nm
Turaţie maximă 1.770 min-1
Momentul maxim 4 Nm
Dimensiunile portsculei 1/4 inch
Sistem de prindere Mandrină cu schimbare rapidă
Greutate fără acumulator 1,04 kg
Înălţime 209 mm
Lungime 213,5 mm
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 071143 CLBP04Q
EAN / GTIN 697099651543
Număr producător CLBP04Q

Descriere

Execuţie:

Sculele fără cablu pentru montaj Cleco® CellClutch™ sunt inteligente şi totuşi simple când vine vorba de utilizare, aducând programarea pe linia de montaj, cu funcţia clasică de numărare. Precizie şi acurateţe la repetare cu o valoare CMK > 1.67 (la o toleranţă de ±10% conform ISO 5393).
  • Simplu de progamat: Pentru a evita erorile şi a îmbunătăţi productivitatea, programaţi turaţiile şi procesele de înşurubare.
  • Cuplajul Cleco recunoscut: Aduce fiabilitate şi durabilitate mare în linia de producţie.
  • Lumină de stare a operatorului: Afişaj color pentru îmbinarea filetată - şi stare contor pentru loturi.
  • LED în mai multe culori: Lumină de lucru pentru mesaj de răspuns „OK/NOK” al operatorului, cu luminarea concomitentă a piesei de prelucrat.
  • Strategii programabile de înşurubare: Scăpaţi de defectele şurubului şi de erorile de înşurubare cu ajutorul turaţiilor şi al strategiilor programabile.
  • Platformă unitară pentru baterii.

Livrare:

Fără biţi de cheie tubulară, fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Pentru acumulatoarele şi încărcătoarele compatibile, consultaţi Cod 073827 Ref. MB18; 073816 Ref. MB18 precum şi Cod 073840. Pentru reglarea momentului de rotaţie este necesar un dispozitiv de presetare, pe care-l găsiţi de la Cod 654381.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii