Ferăstrău circular manual GKS55GCE

Cod articol: 078181 GKS55GCE
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Denumirea producătorului GKS 55+ GCE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Execuţie Ferăstrău circular manual
Putere absorbită 1.350 W
Turaţie maximă 4.700 min-1
⌀ pânză de ferăstrău 165 mm
⌀ găurii pânzei de ferăstrău 20 mm
Adâncimea maximă de tăiere 90° 63 mm
Greutate 3,8 kg
Vibraţie maximă conform EN 4 m/s2
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Număr producător 0601682101

Descriere

Execuţie:

Discuri performante de debitat cu
  • Blocarea axului.
  • Constant-Electronic.
  • Aspirarea prafului.
  • Pornire lină.
  • Compatibile cu şină de ghidare (FSN 1600).
Ferăstrău circular manual puternic cu greutate redusă şi formă constructivă compactă.
  • Turaţie variabilă pentru ajustarea vitezei de tăiere la materialul de debitat.
  • Linii de tăiere identice pentru debitări la 90° şi la 45°.
  • Adâncime mare de tăiere: Angrenaj în două trepte pentru capacităţi de tăiere mai mari.
  • Frână de motor şi pornire lină pentru o tăiere sigură.

Livrare:

Inclusiv cheie pentru locaş hexagonal, pânză de ferăstrău, din carbură (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), dispozitiv de precizie pentru poziţionare în unghi, adaptor vacuum, opritor paralel, L-BOXX 238.

Notă:

Discurile de circular sunt prezentate la 583920.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb