Disc de circular expert for Aluminium 165 mm

Cod articol: 583920 165
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

165 mm
⌀ găurii 20 mm
Număr de dinţi 52
Lăţime de tăiere B 2,6 mm
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere 2/6/32,5 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 583920 165
EAN / GTIN 3165140796613
Număr producător 2608644095

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitat de precizie din oțel dur care amortizează zgomotele şi vibraţiile. Inelul de tensionare încorporat asigură stabilitatea formei la toate intervalele de temperatură. Stratul de acoperire previne aderenţele, păstrează discul frezei rece şi îl protejează de coroziune. Cepurile de carbură cu tăiere de precizie garantează o durabilitate ridicată şi cel mai bun rezultat la tăiere.

Aplicaţie:

Tăieri precise în aluminiu şi alte metale neferoase. Forma dinților: dinte plat trapezoidal cu unghi de degajare negativ pentru lucrări uşoare şi sigure cu alimentare manuală.
Pentru ferăstraie circulare cu coborâre şi manuale.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.