{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime dispozitiv | 570 mm | |
Lăţime dispozitiv | 355 mm | |
Înălţime dispozitiv | 320 mm | |
Lungime coş de utilizare | 443 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 238 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 570 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 330 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 200 mm | |
Volum cuvă de curăţare | 30 l | |
Conținut indicat | 20,6 l | |
Putere de încălzire | 1.200 W | |
Putere maximă ultrasunete | 1.200 W | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Tensiune nominală | 230 V | |
Putere absorbită | 1.500 W | |
Posibilitate de extindere separator de ulei | nu | |
Posibilitate de extindere filtrare pompă | nu | |
Posibilitate de extindere modul de clătire | nu | |
Posibilitate de extindere modul de uscare | nu | |
Greutate | 11,2 kg | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete |
Cod articol | 082923 30 | |
EAN / GTIN | 2050001962720 | |
Număr producător | 101644+100005 |