Dispozitiv de calibrare a cuplului de torsiune Pătrat de 6,3 mm (1/4 inch), Pătrat de 10 mm (3/8 inch), Pătrat de 12,5 mm (1/2 inch), Pătrat de 20 mm (3/4 inch), Pătrat de 25 mm (1 inch)

Cod articol: 7920E
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7920E
EAN / GTIN 4000896223756
Număr producător 7920E

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Calibrarea cheilor dinamometrice indicatoare și declanșatoare conform DIN EN ISO 6789-1:2017 și -2:2017
  • Sistem modular datorită senzorilor de cuplu de înaltă calitate, înlocuibili
  • Dispozitiv de calibrare cuplu de strângere fără senzori
Dispozitiv de calibrare cuplu de strângere, acționat motorizat, cu comandă prin PC integrat
Senzori de cuplu de înaltă calitate:
  • Senzori de cuplu înlocuibili, în 2 clase de precizie, determină domeniul de cupluri:
    • 0,25 % – pentru chei dinamometrice indicatoare și declanșatoare cu o precizie de ± 1 % (de ex. pentru grupa de produse 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
    • 0,50 % – pentru chei dinamometrice indicatoare și declanșatoare cu o precizie de ± 2 % (de ex. pentru grupa de produse 6000CT)
  • Sistem de înlocuire rapidă pentru capete de mărimi nominale Pătrat exterior 6,3 = 1/4 țol Pătrat exterior 10 = 3/8 țol Pătrat exterior 12,5 = 1/2 țol Pătrat exterior 20 = 3/4 țol Pătrat exterior 25 = 1 țol
  • Identificare automată a senzorului
  • Braț extractibil până la circa 1,20 m, inclusiv ajustare pe înălțime
  • Pot fi calibrate direcții de acționare dreapta/stânga
  • PC integrat (sistem de operare Windows 10)
    Posibilități de conectare pentru monitor, tastatură și mouse (nu sunt conținute în pachetul de livrare) precum și acces de la distanță prin Remote Desktop
  • Inclusiv software
    • Sistem de comandă stand de verificare
    • Înregistrarea datelor de măsurare
    • Certificat de calibrare, declarație de conformitate sau o combinație a celor două (ca HAZET) și cu date de firmă individualizate
    • Administrarea articolelor – este conținută o colecție de date HAZET, inclusiv toți parametrii pentru examinarea incertitudinii la măsurare
    • Administrarea uneltelor
    • Actualizare online și service de întreținere de la distanță
  • Dimensiuni lungime: circa 1140 mm (1680 mm extras) lățime x înălțime circa 570 x 600 mm
  • Alimentare cu tensiune: 200 – 250 V / PE-N / 50 – 60 Hz
  • 3 picioare ajustabile pe înălțime pentru alinierea pe orizontală
  • Preț la cerere, timp de livrare conform acordului
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli), Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli), Pătrat masiv 20 mm (3/4 ţoli), Pătrat masiv 25 mm (1 ţol)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii