Senzor de cuplu 60 - 800

Cod articol: 7920E-800-1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7920E-800-1
EAN / GTIN 4000896219254
Număr producător 7920E-800-1

Descriere

Descriere:

  • Senzor de cuplu pentru dispozitivul de calibrare 7920E
  • 60 – 800 Nm ∙ clasa de precizie 0,25 %
Senzori de cuplu de înaltă calitate:
  • Senzori de cuplu înlocuibili, în 2 clase de precizie, determină domeniul de cupluri:
    • 0,25 % – pentru chei dinamometrice indicatoare și declanșatoare cu o precizie de ± 1 % (de ex. pentru grupa de produse 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
    • 0,50 % – pentru chei dinamometrice indicatoare și declanșatoare cu o precizie de ± 2 % (de ex. pentru grupa de produse 6000CT)
  • Sistem de înlocuire rapidă pentru capete de mărimi nominale Pătrat exterior 6,3 = 1/4 țol Pătrat exterior 10 = 3/8 țol Pătrat exterior 12,5 = 1/2 țol Pătrat exterior 20 = 3/4 țol Pătrat exterior 25 = 1 țol
  • Identificare automată a senzorului
  • Made in Germany