• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aparato de calibración de par de apriete Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas), Cua

Número de artículo: 7920E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7920E
EAN / GTIN 4000896223756
Número del fabricante 7920E

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Calibración de llaves dinamométricas indicadoras y activadoras según DIN EN ISO 6789-1:2017 y -2:2017
  • Sistema modular con sofisticados sensores de par de apriete intercambiables
  • Aparato de calibración de par de apriete sin sensores
Aparato de calibración de par de apriete motorizado con control por PC integrado
Sofisticados sensores de par de apriete:
  • Los sensores de par de apriete intercambiables en 2 clases de precisión determinan el rango de par de apriete:
    • 0,25 % para llaves dinamométricas indicadoras y activadoras con una precisión ± 1  % (p. ej., para grupos de productos 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
    • 0,50 % para llaves dinamométricas indicadoras y activadoras con una precisión ± 2  % (p. ej., para grupos de productos 6000CT)
  • Sistema de enganche rápido para llaves de vaso de tamaños nominales Cuadrado exterior 6,3 = 1/4 pulgadas Cuadrado exterior 10 = 3/8 pulgadas Cuadrado exterior 12,5 = 1/2 pulgadas Cuadrado exterior 20 = 3/4 pulgadas Cuadrado exterior 25 = 1 pulgada
  • Detección automática de sensores
  • Brazo extensible hasta aprox. 1,20 m con ajuste de altura
  • Se pueden calibrar los sentidos de accionamiento a la derecha e izquierda
  • PC integrado (sistema operativo Windows 10)
    Opciones de conexión para pantalla, teclado y ratón (no incluidos en el contenido del envío) y acceso remoto a través del escritorio remoto
  • Software incluido
    • Control del banco de pruebas
    • Registro de datos de medición
    • Certificado de calibración, declaración de conformidad o combinación de ambos (como HAZET) incluso con datos de las empresas personalizados
    • Gestión de artículos – Conjunto de datos HAZET con todos los parámetros para el análisis de las incertidumbres de medición
    • Gestión de herramientas
    • Actualización en línea y servicio de mantenimiento remoto
  • Dimensiones de longitud: aprox. 1140 mm (1680 mm extendido) ancho x altura aprox. 570 x 600 mm
  • Alimentación eléctrica: 200 – 250 V / PE-N / 50 – 60 Hz
  • 3 pies de altura ajustable para la alineación horizontal
  • Consultar precio; plazo de entrega a convenir
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas), Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios