Draaimoment-kalibreerinrichting Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant massief 10 mm (3/8 inch), Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant massief 20 mm (3/4 inch), Vierkant massief 25 mm (

Artikelnummer: 7920E
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7920E
EAN/GTIN 4000896223756
Nummer fabrikant 7920E

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Kalibrering van momentsleutels met display en activering conform DIN EN ISO 6789-1:2017 en -2:2017
  • Modulair systeem door hoogwaardige, verwisselbare draaimomentsensoren
  • Draaimoment-kalibreerinrichting zonder sensoren
Motorisch aangedreven draaimoment-kalibreerinrichting met bediening via geïntegreerde pc
Hoogwaardige draaimomentsensoren:
  • Vervangbare draaimomentsensoren in 2 nauwkeurigheidsklassen bepalen het draaimomentbereik:
    • 0,25% - voor momentsleutel met display en activering met een nauwkeurigheid van ± 1% (bijv. voor productgroep 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
    • 0,50% - voor momentsleutel met display en activering met een nauwkeurigheid van ± 2% (bijv. voor productgroep 6000CT)
  • Snelwisselsysteem voor dopsleutels in nominale grootten Buitenvierkant 6,3 = 1/4 inch Buitenvierkant 10 = 3/8 inch Buitenvierkant 12,5 = 1/2 inch Buitenvierkant 20 = 3/4 inch Buitenvierkant 25 = 1 inch
  • Automatische sensorherkenning
  • Uittrekbare arm tot circa 1,20 m inclusief hoogte-afstelling
  • Bedieningsrichtingen rechts/links kalibreerbaar
  • Geïntegreerde pc (besturingssysteem Windows 10)
    Aansluitmogelijkheden voor beeldscherm, toetsenbord en muis (niet in leveringsomvang inbegrepen) evenals toegang op afstand via remote desktop
  • Software inclusief
    • Testbankbediening
    • Meetgegevensregistratie
    • Kalibratiecertificaat, verklaring van overeenstemming of combinatie van beide (zoals HAZET) ook met individuele bedrijfsgegevens
    • Artikelbeheer - HAZET datapool inclusief alle parameters voor rekening houden met meetonzekerheid
    • Gereedschapbeheer
    • Online update en onderhoudsservice op afstand
  • Afmetingen lengte: circa 1140 mm (1680 mm uitgetrokken) breedte x hoogte circa 570 x 600 mm
  • Spanningsvoorziening: 200 – 250 V/PE-N/50 – 60 Hz
  • 3 in hoogte verstelbare poten voor horizontale uitlijning
  • Prijs op aanvraag, levertijd na afspraak
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant massief 10 mm (3/8 inch), Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant massief 20 mm (3/4 inch), Vierkant massief 25 mm (1 inch)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires