Cheie dinamometrică articulată TBN 16 mm 13-65 Nm

Cod articol: 1824708
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1824708
EAN / GTIN 4002805928325
Număr producător 1824708

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul de 5 - 135 N-m
Serie sau linie de asamblare
Utilizare continuă extremă
Design:
Curvă de torsiune fixă - fără scală
Cu știft de 16 mm glisant
Pentru strângere pe dreapta și pe stânga (cheia trebuie doar rotită la 180°! )
Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 4 % din valoarea setată
Concepție conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale
Încordarea mânerului până la 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului, face ca strângerea excesivă să fie puțin probabilă
Reîntoarcerea automată în poziția de pornire
Lightweight, Proiectare ușoară, dar robustă și rezistentă la coroziune
Mâner de cauciuc foarte manevrabil și anti-alunecare
Setarea fixă poate fi efectuată în fabrică sau de către utilizator cu ajutorul unui echipament de testare adecvat
Dacă este necesară o setare fixă în fabrică, vă rugăm să indicați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
Amplasament de livrare:
Cleșă de torsiune TBN KNICKER
Unelte de reglare pentru a modifica valoarea fixă
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de carton robustă.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 575 lbf in
  • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 13 Nm
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 115 lbf in
  • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 65 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Control de calitate
  • Lungime totală [mm]: 302 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel
  • Precizie: +/- 4 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Tip de scală: fără
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automobiliare
    • Industriale
    • Militare
    • Energetică
    • Mecanică