Cheie dinamometrică 3/4″ 200 - 1000 Nm

Cod articol: K.306-1000D
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol K.306-1000D
EAN / GTIN 3148518213011
Număr producător K.306-1000D
L-Număr L60130 2950

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie franco fabrică: ± 2 %
  • Chei dinamometrice cu un singur sens de rotație care pot fi utilizate pentru slăbire prin inversarea inserțiilor
  • Numerotate, livrate cu certificat de calibrare ISO 6789
  • Furnizate în cutie de plastic.

Caracteristică:

  • L [mm]: 1280
  • Conectare: Ø 30 mm
  • Căsuță: BP.D1000
  • Putere [N.m]: 200 - 1000
  • Pasă de măsurare [N.m]: 4.00
  • [kg]: 5.900