1430 Șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform Micro ESD (0,02-0,11 Nm) cu mandrină cu schimbare rapidă, nr. art. 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm

Cod articol: 05074802001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074802001
EAN / GTIN 4013288179043
Număr producător 05074802001
L-Număr L60020 3502

Descriere

Descriere:

  • Instrument de torsiune cu cuplu reglabil de la 2,0 la 6,0 Ncm (precizie +/- 10%).
  • Mâner compact/sistem de lame interschimbabile pentru conexiuni cu șurub fin, controlate prin cuplu.
  • Șurubelnița cu cuplu Micro ESD Kraftform este ideală pentru înșurubarea cu cuplu controlat pe componente sensibile electrostatic.
  • Potrivit pentru suport of Bits cu transmisie semilunară de 4 mm (seria Wera 9) și biți cu transmisie hios de 4 mm (seria Wera 21).
  • Rezistent la șocuri.
  • Blocare clar sonoră și perceptibilă când se atinge cuplul setat.
  • Cuplu de eliberare manuală nelimitat.
  • Rezistență electrică la suprafață ≤ 109 ohmi pentru protecție sigură împotriva energiei electrostatice.
  • Fabricat în conformitate cu din EN 61340-5-1.
  • Mâner/sistem de lame interschimbabil pentru înlocuirea rapidă a lamei.
  • Kraftform Micro mâner cu capac rotativ și zonă de cotitură rapidă pentru răsucire rapidă, fără a fi necesară o prindere consumatoare de timp.
  • Zonă de forță cu zone moi integrate pentru transmiterea cuplurilor mari de slăbire și strângere.
  • Zonă de precizie direct deasupra lamei pentru unghiul corect de rotație în timpul lucrului de aliniere.
  • Fixare rapidă a biților: Pur și simplu împingeți bit în suport, blocare automată, fixare sigură.
  • Pentru a schimba biții, împingeți manșonul înainte și scoateți bit.
  • Manșon de operare cu funcționare liberă pentru ghidarea ușoară a sculei în timpul procesului de înșurubare.
  • Biți potriviți pentru conexiuni cu șurub manuale și acționate de mașină cu șurubelnițe electrice (u..
  • a..
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • utilizare Z.
  • B.
  • Pe smartphone-uri, telefoane mobile, camere, dispozitive electronice, în laboratoare dentare și practici dentare.

Avantaj:

  • Șurubelniță cu cuplu reglabil Kraftform cu mandrină cu schimbare rapidă
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Blocare clar sonoră și perceptibilă când se atinge cuplul setat
  • Potrivit pentru biți cu 4 mm Halfmoon și 4 mm HIOS Drive
  • utilizare, de exemplu, pe smartphone-uri, telefoane mobile, camere și dispozitive electronice

Livrare:

  • Șurubelnițe cu cuplu micro reglabile ESD 1430 (0,02-0,11 Nm) cu mandrină cu schimbare rapidă, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm