Şurubelniţă dinamometrică electronică 50 cNm

Cod articol: 659050 50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 86,60 € /buc.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 50 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±2 %
Suport pentru biţi F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 203 mm
Intervalul momentului de torsiune 10 cNm - 50 cNm
Rezoluţie 0,1 cNm
Greutate 200 g
Afişaj digital
Semnal de declanşare optic; acustic
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate da
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de indicare
Citire comutabilă cNm; lbfin; kgfcm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii LR3
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659050 50
EAN / GTIN 4045197503862

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă dinamometrică foarte flexibilă, cu mâner din 2 componente, ecran mare şi coadă de cuplare cu schimbare rapidă a biţilor. La atingerea valorii de referinţă setate, şurubelniţa dinamometrică emite un semnal vizibil şi sonor. Sunt disponibile 2 moduri de lucru cu afişarea valorii maxime şi afişaj rotativ. Permite salvarea a până la 50 de valori.
Unităţi de măsură: cNm, lbfin, kgfcm

Aplicaţie:

Control al momentului de rotaţie, strângere controlată a şurubului la asamblări individuale sau serii mici.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb