Coin-Driver scurt, Lungimea lamei: 45mm

Cod articol.: 664311 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu semnal; Negru intens
Denumirea producătorului SwissGrip
Culoarea roşu; negru
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie nein
Recomandat pentru test de tensiune nein
Lungimea lamei 45 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării nu
Diametru exterior, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 23 mm
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Lamă rotundă
Diametrul lamei 23 mm
Lăţimea vârfului b 1,6 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromate cu nichel
Lungimea totală L 100 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 664311 45
EAN / GTIN 7610733269600
Număr producător PB 8126.9-45

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă confortabil, cu inserţie aderentă din elastomer şi un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistentă la şoc. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase.
Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă și cu rezistență excelentă. Suprafaţă nichelată şi cromată.

Aplicaţie:

Pentru deşurubarea fără deteriorare a şuruburilor din plastic şi dopurilor de închidere (de ex. capac pentru compartimentul de baterii).

Notă:

Diametrul lamei este de aprox. 23 mm, iar grosimea de 1,6 mm, crescând spre partea din spate.