Clemă cu șurub din oțel 0 - 600 mm

Cod articol: 272.600L
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272.600L
EAN / GTIN 3148511628652
Număr producător 272.600L
L-Număr L60130 5201

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: cu avantajul suplimentar al unui braț de prindere adânc și al unui glisor pentru prinderea pieselor de lucru late
  • adâncimea gâtului: 150 mm

Caracteristică:

  • A max. [mm]: 600
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 740
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Întindere [mm]: 600
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3.900