Vijačna objemka iz celega jekla 0 - 600 mm

Št. art.: 272.600L
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 272.600L
EAN/GTIN 3148511628652
Številka proizvajalca 272.600L
L-število L60130 5201
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: z dodatno prednostjo globoke vpenjalne roke in drsnika za vpenjanje širokih obdelovancev
  • globina grla: 150 mm

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 600
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 740
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Razpon [mm]: 600
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3.900