Celoocelová šroubová svorka 0 - 600 mm

Artiklové číslo: 272.600L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 272.600L
EAN / GTIN 3148511628652
Číslo výrobce 272.600L
L-číslo L60130 5201
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: s další výhodou hlubokého upínacího ramene a suportu pro upínání širokých obrobků
  • hloubka hrdla: 150 mm.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 600
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 740
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Rozpětí [mm]: 600
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3 900