Coadă cu magnet / inel de distanţare 7-RUND

Cod articol: 675010 7-RUND
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 899/8/1
Coadă hexagonală 7 mm
Lungimea totală 74 mm
Antrenare hexagonală D 6,3 (1/4 inch)
Antrenare prin intermediul utilajului ⌀ 7 mm (coadă cuplaj)
Cu capabilitate de automatizare da
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675010 7-RUND
EAN / GTIN 4013288017697
Număr producător 05053475001

Descriere

Execuţie:

Din două componente, respectiv coadă şi biţi ca elemente separate. Prin urmare, în caz de uzură este suficient să se înlocuiască bitul.
Coadă de cuplaj cu magnet şi siguranţă Seeger pentru biţi C 6,3 (magnetul ţine şurubul).

Notă:

Coadă de cuplare Rapidaptor cu mișcare liberă disponibilă prin magazinul nostru online (Cod 675035 Ref. 6,3F).