{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX9 | |
Lungimea lamei | 60 mm | |
Lungimea totală | 100 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 625200 TX9 | |
EAN / GTIN | 7610733087440 | |
Număr producător | 407.9-60 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T, Profil Torx®: TX9
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
6,06 €
2,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
558 livrabil imediat
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Lungimea totală | 100 mm | 119 mm | 146 mm |
Lungimea lamei | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Suprafaţă | nichelat şi cromat | ||
Vârf | negru | negru | |
Profil Torx® | TX9 | TX9 | TX9 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţă |