{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Execuție | dreaptă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Lungimea lamei l1 | 100 mm | |
| Lungimea totală L | 119 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX9 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 625221 TX9 | |
| EAN / GTIN | 4045197950406 | |
| Număr producător | 625221 TX9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |