Dimensiunea pumnului pentru știfturi 115 x 2 D.tool shank mm

Cod articol: 70071152
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70071152
EAN / GTIN 4018754040742
Număr producător 70071152
L-Număr L60010 1218

Descriere

Descriere:

  • DIN 6450
  • octogonal
  • Crom vanadiu, argint lacuit

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului sculei: 2 mm
  • SW Tija sculei 8k: 8 mm
  • Lungime [mm): 115 mm
  • Greutate: 29 g