Descriere:
Design conform DIN ISO 5746
Design întărit, pentru utilizare continuă și dură
Căsuță de tăiere fixată
Pentru materiale rotunde și plate
Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm
Borde de tăiere de precizie, de mare înălțime, călite prin inducție, Duritatea tăișului 62 - 64 HRC
Oțel special EDORE călit și călit, forjat, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
Versiunea TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante imersate în albastru
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 42 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lățimea totală [mm]: 51 mm
- Înălțime totală [mm]: 15 mm
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 29,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 12,5 mm
- Material: Oțel călit
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 7,4 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu