Clește combinat de forță

Cod articol: 3463222
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3463222
EAN / GTIN 4010886976098
Număr producător 3463222

Descriere

Descriere:

  • Design conform din ISO 5746
  • 1,6 pentru cea mai dură tensiune permanentă
  • efect de pârghie mare pentru o muncă mai ușoară
  • muchii de tăiere de precizie, foarte lungi, duritate de tăiere 62 - 64 HRC
  • pentru materiale rotunde și plate pentru
  • toate firele, de asemenea sârmă dură / sârmă de pian, oțel special călit GEDORE, forjat sub presiune
  • călit cu ulei și temperat versiunea JC = cromat
  • Cu manșoane de prindere din 2 componente
  • tip TL = oțel gri, cu mânere anti-alunecare albastru imersat
  • tip TC= cromat, cu strat albastru de plastic imersat,
  • cleștii de forță înseamnă cu 35% mai puțin efort
  • suprafață de prindere cu o tăietură pentru o aderență deosebit de bună suprafețele de prindere dinți groși pentru prinderea
  • șuruburilor, țevilor etc

Caracteristică:

  • Versiunea fără scântei: Nu
  • Forma fălcii: Fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 42,2 mm
  • Șanfrenare: cu
  • Tipuri de articulații: îmbinare inserată
  • Lățime totală [mm]: 48 mm
  • Înălțime totală [mm]: 16 mm
  • Lungime totală [mm]: 225 mm
  • Designul mânerului: izolat prin imersiune
  • Culoarea mânerului: Culoare albastră
  • Proces de călire: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 27,7 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 13,0 mm
  • Material: oțel călit
  • cu muchie de tăiere: Da
  • Greutate netă [kg]: 0,351 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Finisaj de suprafață: cromat
  • Forma muchiei tăietoare: cu fațetă
  • Duritatea muchiei tăietoare: 62 - 64 HRC
  • Valori de tăiere: Fir moale: 6 mm / 3 AWG; Fir de duritate medie: 4 mm / 6 AWG; Fir dur: 3 mm / 9 AWG; Fir de pian: 2,5 mm / 13 AWG; Cablu din cupru, secțiune transversală: 25 mm²; Cablu multifilar Ø: 14 mm
  • Lățimea mediană W4 [mm]: 6,5 mm