Kleště kombinované silové

Artiklové číslo: 3463222
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3463222
EAN / GTIN 4010886976098
Číslo výrobce 3463222
L-číslo L60160 6635
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Provedení dle DIN ISO 5746
  • pro nejtvrdší trvalý stres
  • velký pákový efekt pro snadnější práci
  • indukčně kalené přesné řezné hrany, extra dlouhé, tvrdost řezu 62 - 64 HRC
  • pro kulatý a plochý materiál pro
  • všechny dráty, také tvrdý drát / piano drát, 1,6 mm
  • GEDORE speciální tvrzená ocel, výkovky, kalené olejem a temperované
  • verze JC = chromované, S 2složkovými návleky na uchopení Typ TL = ocelová šedá, s modrými ponořenými protiskluzovými návleky
  • Typ TC= chromovaný, s modrým máčeným plastovým povlakem kleště na sílu znamenají o 35% menší námahu uchopovací plochy s řezem pro obzvláště dobrou přilnavost hrubě ozubené uchopovací plochy
  • pro přidržování šroubů, trubek atd.

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Tvar čelistí: Ploché čelisti
  • Délka čelistí L3 [mm]: 42,2 mm
  • Zkosení: s
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 48 mm
  • Celková výška [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 225 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Proces kalení: Indukčně tvrzený
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 27,7 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 13,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • s břitem: Ano
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,351 kg
  • Standardní: DIN ISO 5746
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Tvar řezné hrany: s fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Hodnoty řezu: Měkký drát: 6 mm / 3 AWG; Středně tvrdý drát: 4 mm / 6 AWG; Tvrdý drát: 3 mm / 9 AWG; Klavírní drát: 2,5 mm / 13 AWG; Cu kabel, splétaný průřez: 25 mm²; Vícežilový kabel Ø: 14 mm
  • Šířka středu W4 [mm]: 6,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku