Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 5746
Voor zware continubelasting
Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken
Inductief geharde precisie-snijvlakken, extra lang, snijvlakken gehard tot 62 - 64 HRC
Tbv rond en vlak materiaal
Voor alle draadsoorten, ook harde draad/piano draad, 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Tang betekent 35% minder inspanning
Grijpoppervlak met insnijding voor een bijzonder goede grip
Grof getande grijpoppervlakken voor het stevig vasthouden van schroeven, buizen, enz.
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: Vlakke bekken
- Beklengte L3 [mm]: 42,2 mm
- Afschuining: met
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale breedte [mm]: 48 mm
- Totale hoogte [mm]: 16 mm
- Totale lengte [mm]: 225 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 27,7 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 13,0 mm
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,351 kg
- Standaard: DIN ISO 5746
- Oppervlak: verchroomd
- Vorm snijkant: met facet
- Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
- Snijwaarden: Zachte draad: 6 mm / 3 AWG; middelharde draad: 4 mm / 6 AWG; harde draad: 3 mm / 9 AWG; Pianodraad: 2,5 mm / 13 AWG; Cu kabel, kabeldoorsnede: 25 mm²; Meeraderige kabel Ø: 14 mm
- Centreerbreedte W4 [mm]: 6,5 mm