Disc de şlefuit în evantai Material abraziv, ⌀ 125 mm, Comparaţie granulaţie: 100

Cod articol: 566340 100

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,64 € / buc.
  • de la 5 buc.
    8,03 € / buc.
La cerere
În stoc
756 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 100
Grad de fineţe grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Culoarea maro
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566340 100
EAN / GTIN 4045197488886
Număr producător 566340 100

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire în evantai cu material abraziv cu ochiuri în evantai pe discuri suport din fibră de sticlă.

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea finală a suprafeţelor.
  • Pentru îndepărtarea culorii de revenire şi curăţarea uşoară a cordoanelor de sudură.
  • Pentru finisarea fină a suprafeţelor mari şi pentru lucrări de finisare.

Turaţie recomandată 4600 – 5300 min-1.