Disc de şlefuit în evantai Material abraziv, ⌀ 125 mm, Comparaţie granulaţie: 280

Cod articol.: 566340 280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,93 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    7,44 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Prescurtare pentru material abraziv A
Conţinut de fier, sulf şi clor 0,1 %
Grad de fineţe fin
Viteză periferică max. 80 m/s
Turație recomandată 4.600 min-1
Turaţie max. 12.200 min-1
Diametrul găurii 22,23 mm
Diametru 125 mm
Descrierea formei oblic
Maşină acţionată Polizor unghiular
Granulaţie 280
Compatibilitatea materialelor INOX
Nivel de şlefuire etapa de lustruire finală
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 566340 280
EAN / GTIN 4045197488909
Număr producător 566340 280
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire în evantai cu material abraziv cu ochiuri în evantai pe discuri suport din fibră de sticlă.

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea finală a suprafeţelor.
  • Pentru îndepărtarea culorii de revenire şi curăţarea uşoară a cordoanelor de sudură.
  • Pentru finisarea fină a suprafeţelor mari şi pentru lucrări de finisare.

Turaţie recomandată 4600 – 5300 min-1.