{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,4 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 1,6 mm | |
⌀ Filet | 2 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 4 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135300 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197076335 | |
Număr producător | 135300 M2 |