Hanorac Multinorm galben 6XL

Cod articol: 3087176233006XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis gelb
Mărime unisex 6XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3087176233006XL
EAN / GTIN 7330509864197
Număr producător 3087176233006XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% Modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră antistatică, fleece, rezistent la flacără, antistatic, 280g/m²
Detalii
Gât rotund, gât cu manșete
Etichete de certificare exterioară

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelușa cu nervuri

Reflex
Filtre reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante tăiate rezistente la flacără cu lățimea de 50 mm

Descriere:

  • Mănușă confortabilă, care permite mișcări confortabile, într-o culoare hi-vis și cu performanțe multinorm
  • Are proprietăți de protecție excepționale, iar reflectoarele segmentate oferă purtătorului o vizibilitate sporită
  • Căptușeală perlată pentru un confort sporit
  • Certificată conform EN 1149-5, EN ISO 20471, Clasa 2 XS-S, Clasa 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Clasa 1
  • EBT: 18. 4 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi