GARANT GreenPlus Agent de curățare cu ultrasunete Sonic Cleaner AC acid

Cod articol: 088018
de la 
La cerere
Livrabil
35 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

GARANT GreenPlus aparat de curățare cu ultrasunete - performanță de vârf de flexibilitate maximă. Lucrați cu geometrii complexe ale pieselor de prelucrat și suprafețe sensibile? Atunci, seria Sonic Cleaner este ca și făcută pentru dvs. Linia de curățare GARANT GreenPlus, care este special concepută pentru sisteme cu ultrasunete, include soluții de curățare alcaline, acide și neutre pentru o gamă largă de materiale și aplicații. În funcție de cerințe și contaminare, soluțiile de curățare foarte concentrate pot fi diluate și sunt deja chiar și la temperatura camerei foarte puternice. Astfel, mediul este utilizat în mod optim. De asemenea, durata lungă de viață economisește timp și bani. Toate produsele Sonic Cleaner nu trebuie etichetate, sunt biodegradabile, nu conțin VOC și nu conțin silicat. Astfel sunt asigurate o manipulare simplă în cadrul companiei, o protecție a angajaților dvs. și protecția mediului.
Sonic Cleaner AC - concentrat de curățare acid, inodor, utilizat pentru îndepărtarea ruginii de pe materialele din fier. De asemenea pot fi eliminate varul, oxizii și depunerile minerale.

Aplicaţie:

Pentru aparate de curăţare cu ultrasunete.
Rugină, var, oxizi, depuneri minerale, uleiuri și grăsimi.

Adaptat pentru:

Materialele sunt acoperite cu un strat molecular de protecţie care protejează temporar împotriva coroziunii. Următoarele straturi de acoperire sau procesele de călire nu sunt influenţate.