GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószerek Sonic Cleaner AC Savas

Cikkszám: 088018
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
42 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

GARANT Green Plus ultrahangos tisztítószer - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószerek hígíthatók, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes. Az egyszerű üzemen belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van.
Sonic Cleaner AC - savas, szagsemleges tisztító koncentrátum, vas anyagok rozsdamentesésére szolgál. Eltávolítható továbbá a vízkő, az oxidok, valamint az ásványi lerakódások.

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez.
Rozsda, vízkő, oxidok, ásványi lerakódások, valamint olajok és zsírok.

Alkalmazható:

Az anyagok molekuláris védőréteg bevonatot kapnak, melyek időszakos korrózió elleni védelmet nyújtanak. A későbbi bevonási vagy edzési folyamokat nem korlátozza.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ME4 innovációk 54-es katalógus"