GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner AC zuur

Artikelnummer: 088018
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
42 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT GreenPlus ultrasone reiniger - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.
Sonic Cleaner AC - zuur, geurloos reinigingsconcentraat, gebruikt voor het ontroesten van ijzermaterialen. Kalk, oxiden en minerale afzettingen kunnen nog steeds worden verwijderd.

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten.
Roest, kalk, oxiden, minerale afzettingen, oliën en vetten.

T.b.v.:

Materialen worden bekleed met een moleculaire beschermlaag die tijdelijk bescherming biedt tegen corrosie. Navolgende coating- of hardingsprocessen worden niet beïnvloed.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "GreenPlus"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Glijslijpmachine GMT35"