• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC ácido

Número de artículo: 088018
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
42 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus: máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.
Sonic Cleaner AC: concentrado de limpieza ácido e inodoro que se utiliza para la eliminación de la oxidación en materiales férricos. Se pueden eliminar la cal, los óxidos y los depósitos minerales.

Aplicación:

Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.
Orín, cal, óxidos, depósitos minerales, aceites y grasas.

Idóneo para:

Los materiales se recubren con una película de protección molecular que protege temporalmente frente a la corrosión. No afecta a los siguientes procesos de recubrimiento o de dureza.

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Máquina de rectificado vibratorio GMT35"