GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistuslaite Sonic Cleaner AC hapan

Tuote nro.: 088018
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
35 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistin – huipputehokas ja erittäin joustava. Työskenteletkö monimutkaisten työkappaleiden geometrioiden ja herkkien pintojen kanssa? Silloin Sonic Cleaner -sarja on tehty sinua varten. Erityisesti ultraäänilaitteistoihin suunniteltu GARANT GreenPlus -puhdistussarja sisältää emäksisiä, happamia ja neutraaleja puhdistusaineita erilaisille materiaaleille ja käyttöalueille. Voimakkaasti tiivistetyt puhdistusaineet voidaan laimentaa vaatimusten ja likaantumisen mukaan, ja ne tehoavat jo huoneenlämmössä. Näin ainetta hyödynnetään optimaalisesti. Pitkät käyttöajat säästävät myös aikaa ja rahaa. Kaikki Sonic Cleaners -puhdistusaineet ovat biohajoavia, VOC-vapaita ja silikaatittomia eikä niissä ole vaaramerkintöjä. Yksinkertainen yrityksen sisäinen käsittely, työntekijöiden suojelu ja ympäristönsuojelu on varmistettu.
Sonic Cleaner AC – hapan, hajuton puhdistusainetiiviste, käytetään ruosteen poistamiseen rautamateriaaleista. Kalkkikertymät, oksidit ja mineraaliesiintymät voidaan edelleen poistaa.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteisiin.
Ruoste, kalkki, oksidit, mineraalikertymät sekä öljyt ja rasvat.

Sopii:

Materiaalit päällystetään molekyylisellä suojakalvolla, joka antaa tilapäisen suojan korroosiota vastaan. Ei vaikuta myöhempiin pinnoitus- tai kovettumisprosesseihin.