Bandă de spumă detașabilă 3M™ 4656

Cod articol: 7000072221
  • Cantitatea minimă de comandă 102 bucăţi
  • Pași de comandă: 102 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072221
EAN / GTIN 04001895593642
Număr producător 7000072221

Descriere

Execuţie:

Fabricat din adeziv acrilic cu celule închise
Bandă adezivă detașabilă pe ambele fețe
Opțiuni avansate de proiectare
Îndepărtare fără reziduuri
Îmbinări rapide și ușoare

Descriere:

Benzile adezive detașabile pe ambele fețe 3M sunt soluții de fixare pentru utilizare temporară. Benzile adezive, care sunt echipate cu un adeziv acrilat, pot fi îndepărtate cu ușurință dintr-o singură bucată, trăgând de ele într-un mod sacadat. Suprafețele îmbinate anterior rămân neatinse. Ideală pentru utilizarea pe termen scurt în construcția de târguri și magazine, în sectorul semnelor, al afișajului și al mijloacelor de publicitate.

Caracteristică:

Fabricat din adeziv acrilic cu celule închise// Lipește mulaje din oțel inoxidabil la rame metalice
Bandă adezivă detașabilă pe ambele fețe// Rezistent la căldură până la 230 °C (pe termen scurt)
Posibilități avansate de proiectare// Îndepărtare fără reziduuri
Îndepărtare fără reziduuri// Transparent
Conexiuni rapide și ușoare
Ideal pentru conexiuni pe termen scurt, fără a lăsa urme

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Ideal pentru utilizarea pe termen scurt în construcția de târguri și magazine, în sectorul semnelor, afișajelor și mijloacelor de publicitate
Pentru lipirea temporară a materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.