3M™ Bandă flexibilă de etanșare a aerului 8067E - FAST F

Cod articol: 7100087101
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100087101
EAN / GTIN 05900422069102
Număr producător 7100087101

Descriere

Execuţie:

Rezistent la UV până la 12 luni
Suportul proiectat de 3M etanșează găurile pentru cuie și capse pentru a preveni pătrunderea umezelii (conform ASTM 1970).
Fără sângerare sau scurgere de adeziv chiar și la temperaturi ridicate de vară
Marcaje la intervale de 5 cm pentru a facilita tăierea la lungime
Diferite materiale de construcție testate pentru compatibilitate de către IFT Rosenheim

Descriere:

Banda flexibilă de etanșare a aerului 3M™ FAST-F 8067E prezintă un adeziv acrilic sensibil la presiune cu aderență agresivă, care poate fi utilizat atât la temperaturi mai scăzute, cât și la temperaturi mai ridicate decât benzile de etanșare convenționale pentru anvelopa clădirilor rezistente la vânt și la ploaia motrice. Banda adezivă specială poate fi utilizată la temperaturi cuprinse între -20 °C și +50 °C. Este compatibilă cu numeroase materiale. Este compatibil cu mulți alți etanșanți și nu are nicio interacțiune dăunătoare cu garniturile de cauciuc, cauciucul butilic, PUR, siliconii și polimerii MS. Datorită foliei protectoare, banda adezivă poate fi aplicată rapid și ușor și poziționată cu precizie. Posibile domenii de aplicare: - Crearea de îmbinări de conexiune structurală, îmbinarea și repararea membranelor și a sub-straturilor - Etanșarea penetrărilor și a conexiunilor în interior și în exterior - Etanșarea penetrărilor, cum ar fi conductele de cabluri și alte penetrări în pereți - Atunci când este utilizată conform destinației sale ca etanșare ascunsă, banda adezivă previne pătrunderea apei și, prin urmare, deteriorarea structurală ulterioară - Etanșarea îmbinărilor și a conexiunilor membranelor de barieră de vapori - Etanșarea împotriva vântului și a ploii de ploaie peste goluri și deschideri.

Caracteristică:

Flexibil și extensibil// Flexibil și extensibil
Hârtie de protecție cu fante// Hârtie de protecție cu fante
Nail-tight// Nail-tight
Rezistent la UV până la 6 luni// Rezistent la UV până la 6 luni
Aplicabil până la -18⁰C// Aplicabil până la -18⁰C
Aderă la aproape toate materialele de construcție// Aderă la aproape toate materialele de construcție
Translucid// Translucid
Eligibil pentru puncte de certificare LEED// Eligibil pentru puncte de certificare LEED

Notă:

Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow