{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Hnědá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Film PE | |
| Teplotní odolnost min. | -18 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Konzervace; Označení; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolné proti oděru; Odolávající UV záření; Tlumící; odolný proti roztržení | |
| Délka | 25 m | |
| Šířka | 200 mm | |
| Tloušťka | 0,25 mm |
| Katalogové číslo | 7100087101 | |
| EAN / GTIN | 05900422069096 | |
| Číslo výrobce | 7100087101 | |
| L-číslo | L01130 104164 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |