Exécution:
Couleur du produit: Brun
La feuille de support développée par 3M scelle les trous de clous et d'agrafes afin d'éviter la pénétration d'humidité (conforme à la norme ASTM 1970).
Pas de saignement ni de percement de l'adhésif, même à des températures estivales élevées.
Largeur totale: 200 mm
Divers matériaux de construction testés par l'IFT Rosenheim pour leur compatibilité.
Description:
Le Ruban 3M™ 8067E FAST-F pour une étanchéité flexible à l'air est notre ruban autoadhésif étanche conçu pour assurer l'étanchéité autour des ouvertures et des joints.
Caractéristique(s):
Résiste jusqu'à 6 mois à une exposition aux UV// Résiste jusqu'à 6 mois à une exposition aux UV
Etanche aux ongles avant et après le cycle thermique// Etanche aux ongles avant et après le cycle thermique
Pas de réaction contraire aux nombreux mastics// Pas de réaction contraire aux nombreux mastics
Eligible pour la conformité LEED// Eligible pour la conformité LEED
Test de compatibilité des matériaux de construction par l'institut « ift Rosenheim »// Test de compatibilité des matériaux de construction par l'institut « ift Rosenheim »
Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique// Adhère autour des clous avant et après le cycle thermique
translucide// translucide
Admissible aux points de certification LEED// admissible aux points de certification LEED
Remarque(s):
Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow